M3×6 (+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43304012

(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1箱(2000個)注文コード43304012品番M3×6
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)6材質十字穴番号2種類PK=1(JIS小形W組込)寸法a(mm)1.5座金外径×厚さ(mm)6×0.5表面処理ユニクロ頭部形状バインド組込寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする