曜日別特売
M8×20 (+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43304091

(+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)20
内容量1箱(300個)注文コード43304091品番M8×20
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)20材質十字穴番号3種類P=2(SW組込)寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法e(mm)13.1頭部形状小形六角アプセット組込寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする