大阪魂
(+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
35
20
25
30
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43304125
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴