曜日別特売
M8×12 (+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43304493

(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
内容量1箱(150個)注文コード43304493品番M8×12
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM8長さ(mm)12頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ1.25十字穴番号3種類I=3(SW+ISOW組込)寸法a(mm)8.4座金外径×厚さ(mm)17×1.6寸法S(mm)13寸法e(mm)14.1寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする