大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
8
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
22
ねじピッチ
0.8
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43304554
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
5.4
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
寸法S(mm)
8
表面処理
グリーン
寸法e(mm)
8.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴