大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
20
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
22
ねじピッチ
1
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43304721
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
12.5×1.6
寸法S(mm)
10
表面処理
グリーン
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴