曜日別特売
M4×20 (+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43306785

(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43306785品番M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)20材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISOW組込)寸法a(mm)4.4座金外径×厚さ(mm)9×0.8寸法S(mm)7表面処理ノンクロームブラック寸法e(mm)7.7頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする