曜日別特売
SY9440-1LOZ S Series(SY9440) SMC 43307662

S Series(SY9440)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43307662
品番
SY9440-1LOZ
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする