M6×25 (+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43308377

(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
内容量1箱(350個)注文コード43308377品番M6×25
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM6長さ(mm)25頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ1十字穴番号2種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)6.9座金外径×厚さ(mm)11.5×1.6寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする