曜日別特売
M10022S エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス 43308520

M10022S エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス 43308520
M10022S エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス 43308520
M10022S エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス 43308520

エアロフレックスチューブ背割れタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)22
22
6
10
13
16
19
25
28
32
35
38
42
45
48
51
54
57
60
64
67
73
76
80
83
90
98
102
105
115
130
140
92
109
127
165
肉厚(mm)10
内容量1本注文コード43308520品番M10022S
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。

用途
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様背割り加工内径(Φmm)22全長(m)2肉厚(mm)10挿入鋼管サイズ(A)15挿入銅管サイズ(mm)22.23
注意
※背割れ品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする