大阪魂
(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
25
12
16
25
十字穴番号
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43308553
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
11.5×1.6
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2