エアロフレックス
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
42
42
42
6
10
13
16
19
22
25
28
32
35
38
45
48
51
54
57
60
64
67
73
76
80
83
90
98
102
105
115
130
140
92
109
127
165
肉厚(mm)
10
6
10
13
20
25
32
38
50
63
全282種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43308574
品番
M10042S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
背割り加工
内径(Φmm)
42
全長(m)
2
肉厚(mm)
10
挿入鋼管サイズ(A)
32
挿入銅管サイズ(mm)
41.28
注意
※背割れ品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません