大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(mm)
10
10
12
15
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43308763
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴