大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
22
45
50
65
70
60
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43310005
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法S(mm)
7
表面処理
グリーン
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴