M5×12 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱) 大阪魂 43310057

(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード43310057品番M5×12
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)12材質十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)2.5座金外径×厚さ(mm)12×0.8寸法S(mm)8表面処理グリーン寸法e(mm)8.7頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする