曜日別特売
SYA5120-N3T-F2 SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120) SMC 43310268

※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(F2) サイドブラケット付
内容量1個注文コード43310268品番SYA5120-N3T-F2
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルブラケット(F2) サイドブラケット付ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする