※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5240)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの種類
【P・Rポート】(N)NPT
【P・Rポート】(F)G
【P・Rポート】(N)NPT
【P・Rポート】(T)NPTF
ポートねじの種類
P、R:(N) NPT
P、R:(F) G
P、R:(N) NPT
P、R:(T) NPTF
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43310462
品番
SYA5240-02N
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの種類
【P・Rポート】(N)NPT
ポートねじの種類
P、R:(N) NPT
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード