SYA5340-02F SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5340) SMC 43310602

※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5340)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ねじの種類【P・Rポート】(F)G
ポートねじの種類P、R:(F) G
内容量1個注文コード43310602品番SYA5340-02F
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類【P・Rポート】(F)Gポートねじの種類P、R:(F) G切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする