※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7340)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
(02) 1/4 サブプレート付
(03) 3/8 サブプレート付
ねじの種類
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43311354
品番
SYA7340-03T
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード