大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
22
45
50
65
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43311764
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法S(mm)
5.5
表面処理
ゼロクロームSW
寸法e(mm)
6.05
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
穴の形状
十字穴