曜日別特売
SYJ312-5LZ-M3-Q S Series(SYJ312) SMC 43312097

S Series(SYJ312)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43312097品番SYJ312-5LZ-M3-Q
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43311722
2020-11-13
用途: 設備の改修
教育・研究機関

試作評価のため購入した。入手性が良いのでとても助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする