曜日別特売
SYJ3120-6ME-M3 S Series(SYJ3120) SMC 43312456

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)注文コード43312456品番SYJ3120-6ME-M3
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする