曜日別特売
SYJ3120-SLOZ-M3-F S Series(SYJ3120) SMC 43312623

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード43312623品番SYJ3120-SLOZ-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
定格電圧(V)(S) DC5切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする