LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード43312695品番LUNA2X-C-13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」

用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)180(付属品:150)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)118(付属品:126)ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
注意
※測定条件:クリア粘度12秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43312695LUNA2X-C-13S77195187JCK-ST1-1.3-SLUNA2X-C-13S JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス 77195187JCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス1丁
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする