LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード43312704品番LUNA2X-C-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」

用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)180(付属品:150)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)118(付属品:126)ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
注意
※測定条件:クリア粘度12秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする