フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896

フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896
フ-NE440B リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ コクヨ 43312896

リングファイルNEOSA4縦 330枚とじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ターコイズブルー
内容量1冊注文コード43312896品番フ-NE440B
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クリヤーポケットをとじてもはみ出さないセミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
スリムスタイル/従来のリングより、収容枚数はそのままで背幅がスリムになりました。
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
シックなカラー/最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
収容枚数330枚

用途オフィスや働き方の変化に対応し、進化したリングファイル材質表紙:R-PP形状スリムリングサイズA4-Sタイプタテ種類2穴Dリングピッチ(mm)とじ穴:80背幅(mm)42穴数2穴リング内径(Φmm)35色(本体)ターコイズブルー収納枚数(枚)330グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)307×273
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする