曜日別特売
タ-DM400-08-E1 テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ) コクヨ 43313027

 

タ-DM400-08-E1 テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ) コクヨ 43313027
タ-DM400-08-E1 テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ) コクヨ 43313027

テープのり<ドットライナー>(本体・紙配合プラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43313027品番タ-DM400-08-E1
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。
包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー仕様強粘着適合リフィル:タ-D400-08-E1-S22/タ-D400-08-E1テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16商品タイプ本体(詰替え用)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする