SYJ3120T-5MOZE-M3-F SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T) SMC 43313165

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ブラケット(F) ブラケット付
内容量1個注文コード43313165品番SYJ3120T-5MOZE-M3-F
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする