曜日別特売
BST-103 オキブング コクヨ 43313176

BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176
BST-103 オキブング コクヨ 43313176

オキブング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容トレー、ホワイトボード用マーカー、ホワイトボード用イレーザー、ふせん用ペン、付箋(75×75)、付箋(75×25)、目印用シール注文コード43313176品番BST-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オフィスに必要な基本文具を一つのトレーに整列した状態で収納することが出来る文具セットです。
共用文具がパッケージ化されているので、置き場所の整備や文具の選定の手間を削減できます。
中身の文具は、コクヨが自信を持ってお薦めできる定番アイテムを厳選しています。
オープンシェルフにもピッタリ置くことができるサイズです。

用途
オフィスで必要な共用文具と、文具がきれいに収納できるトレーのセット
セット内容
トレー、ホワイトボード用マーカー、ホワイ
トボード用イレーザー、ふせん用ペン、付
箋(75×75)、付箋(75×25)、
目印用シール
トレー外寸(mm)147/410/55トレー内寸(mm)140/360/52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする