SL-18MMSC-A SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット EARTH MAN 43313876

SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43313876品番SL-18MMSC-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)

用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に質量(g)400振動数(min-1)約0~18,000振動角度(°)約3.2切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
注意
※注文コード20786887の専用ユニットです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする