曜日別特売
a10010-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43313989

 

a10010-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43313989
a10010-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43313989
a10010-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43313989

リチウム極圧グリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)ちょう度No.0注文コード43313989品番a10010-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。

用途各種車両、機械の潤滑部淡褐使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度No.0耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43313989
2025-12-14
用途: 作業車メンテ
卸売・小売業

ホームセンターではない種類、ちょう度が選べて購入できるので便利。
グリスの質も問題なく表示通りの商品なので安心して使える。

2025-11-23
用途: ジムニーのナックルOH

通常のリチウムグリスと違って極圧対応な分、添加剤が多いのか濁りがある感じの色です。
使用感に関しては問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする