曜日別特売
SYJ312RT-5MZ-M3 SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT) SMC 43314057

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43314057品番SYJ312RT-5MZ-M3
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする