※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43314075
品番
SYJ312RT-5MOZ-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード