曜日別特売
SYJ312RT-5MZD-M3-Q SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT) SMC 43314084

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43314084品番SYJ312RT-5MZD-M3-Q
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(Q) CE対応切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする