曜日別特売
SYJ314-6MOU SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314) SMC 43315432

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)注文コード43315432品番SYJ314-6MOU
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする