曜日別特売
UDS-600-BTP-WPK-3-6 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 43317516

UDS-600-BTP-WPK-3-6 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 43317516
UDS-600-BTP-WPK-3-6 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 43317516
UDS-600-BTP-WPK-3-6 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 43317516

無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ひょう量(kg)3
目量(g)1(0~1.5kg迄)、2(1.5~3kg迄)
1(0~1.5kg迄)、2(1.5~3kg迄)
2(0~3kg迄)、5(3~6kg迄)
5(0~7.5kg迄)、10(7.5~15kg迄)
重力加速度の範囲(m/s2)9.794~9.797
ひょう量単位g
内容量1セット注文コード43317516品番UDS-600-BTP-WPK-3-6
参考基準価格(税別)¥159,800販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)

セット内容本体、無線プリンター質量(kg)約/3.7種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)3電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6目量(g)1(0~1.5kg迄)、2(1.5~3kg迄)検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠使用地区東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、 福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)重力加速度の範囲(m/s2)9.794~9.797計量皿形状ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする