セット内容本体、無線プリンター質量(kg)約/3.7種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)6電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6目量(g)2(0~3kg迄)、5(3~6kg迄)検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠使用地区北海道重力加速度の範囲(m/s2)9.803~9.807計量皿形状角ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)