東京堂
リングタッセルS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュミックス
ホワイトミックス
ピンク
パープル
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
43318189
品番
RS008200-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ベージュミックス
長さ(cm)
約20、タッセル:約17
分類
タッセル
寸法(Φcm)
リング部分:4
材質
ポリエステル、鉄
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。