曜日別特売
SYJ3220-5LOU-M3-Q S Series(SYJ3220) SMC 43320077

S Series(SYJ3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード43320077品番SYJ3220-5LOU-M3-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする