曜日別特売
SYJ3220-6GU-M3-F-Q S Series(SYJ3220) SMC 43320095

S Series(SYJ3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm注文コード43320095品番SYJ3220-6GU-M3-F-Q
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする