SYJ3230-6WOZ SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3230) SMC 43320786

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし注文コード43320786品番SYJ3230-6WOZ
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなしポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする