MAGIQ(東京堂)
グレイスカノンツリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1本
注文コード
43321400
品番
XV300336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
6.5F、組立式:4分割、スタンド含む
材質
再生ポリエチレン配合、葉:一部ポリ塩化ビニール、スタンド:金属
質量(kg)
9.5
色
グリーン
分類
クリスマスツリー
寸法(幅W×高さH)(cm)
110×195、スタンド:56×18 ネジ3箇所
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません