大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
15
20
16
18
25
30
40
35
45
50
22
60
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43326044
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
3.0
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法e(mm)
6.05
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.5