曜日別特売
SYJ5120-5LN-M5-F S Series(SYJ5120) SMC 43327402

S Series(SYJ5120)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8注文コード43327402品番SYJ5120-5LN-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタポート数5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする