M6×22 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43327593

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(50個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(900個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
22
12
5
80
6
8
10
15
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
75
65
70
28
42
85
90
100
内容量1箱(350個)注文コード43327593品番M6×22
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM6長さ(mm)22頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ1十字穴番号2種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)6.3座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする