※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43327745
品番
SYJ5120-4MZ-C6
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ブラケット
ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧 AC V
220
配線・配管方式
直接配管形
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手