M4×18 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱) 大阪魂 43327855

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
6
8
10
12
14
15
16
20
25
28
30
35
40
45
50
60
22
55
42
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ0.7
内容量1箱(600個)注文コード43327855品番M4×18
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)18材質十字穴番号2種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)4.4座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法S(mm)7表面処理グリーン寸法e(mm)7.7頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする