曜日別特売
GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174

 

GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174
GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174
GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174
GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174
GPG570050 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328174

セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ロール(150m)寸法(幅Wmm×長さLm)200×150注文コード43328174品番GPG570050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

過酸化水素低温滅菌法に対応
全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用
※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。
滅菌済みの判読がしやすいインジケーター
破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心
ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要
自由な長さにカットできるロールタイプ
過酸化水素低温滅菌法
ISO11140
ISO11607

用途
器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ寸法(幅Wmm×長さLm)200×150滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応内幅(mm)184ISO規格ISO11140/ISO11607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする