ACFJL1124Z アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328838

 

ACFJL1124Z アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328838
ACFJL1124Z アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328838
ACFJL1124Z アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328838

アキュフィット ラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXS
内容量1箱(100枚)注文コード43328838品番ACFJL1124Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感
安定した品質とリーズナブルな価格
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
W塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000

用途
検査検診・細かな作業
材質天然ゴム厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)サイズXXS滅菌未滅菌機能W塩素処理加工全長(cm)約24入数1箱(100枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする