大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
14
35
28
45
42
75
ねじピッチ
0.8
0.5
0.8
1
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43328914
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
5.2
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
8.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴